• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüstverbindersatz für Gerüstbreite 0.75 m

Artikel-Nr.: 70522
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Länge 0,85 m
Breite 0,75 m
Plattform vorhanden ja
Plattform-Breite 0,75 m
Norm DIN EN 1004
Produktart Gerüst

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70522
EAN / GTIN 4031405705227
Herstellernummer 070522
L-Nummer L90110 1195
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Koppeln von Rollgerüsten für besondere Anforderungen
  • Gefertigt unter Berücksichtigung an die DIN EN 1004
  • Maximal einsetzbar bis zu Plattformhöhen von 3,8 m und Plattformbreiten von 1,35 m
  • Für Plattformbreite 0,75 m bestehend aus: 1 Trittblech, 4 Federclips, 2 Geländerrahmen, 2 Gerüstverbinder
  • Für Plattformbreite 1,35 m bestehend aus: 2 Trittbleche, 2 Geländerrahmen, 2 Gerüstverbinder
  • Länge: 0,85 m
  • Lieferzeit: 10 Arbeitstage
  • Nicht kompatibel mit Sicherheitsgeländer

Merkmal:

  • Material: Aluminium, Aluminium Druckguss
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren