Sada spojovacích prvků pro lešení šířky 0,75 m

Artiklové číslo: 70522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Délka 0,85 m
Šířka 0,75 m
S plošinou ano
Plošina šířka 0,75 m
Norma DIN EN 1004
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70522
EAN / GTIN 4031405705227
Číslo výrobce 070522
L-číslo L90110 1195
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro spojování válcovacích lešení pro zvláštní požadavky
  • Vyrobeno v souladu s normou DIN EN 1004
  • Lze použít až do výšky plošiny 3,8 m a šířky plošiny 1,35 m.
  • Pro šířku plošiny 0,75 m sestávající z : 1 nožní deska, 4 pružinové spony, 2 rám zábradlí, 2 konektory lešení
  • Pro šířku plošiny 1,35 m sestávající z : 2 stupátky, 2 zábradlí, 2 lešení
  • Délka: 0,85 metrů
  • Dodací lhůta: 10 pracovních dnů
  • Není kompatibilní s bezpečnostními lištami

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník, litý hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí