Set de conectare a schelei pentru o lățime a schelei de 0,75 m

Cod articol.: 70522
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungime 0,85 m
Lăţime 0,75 m
Platformă disponibilă da
Platformă lăţime 0,75 m
Standard DIN EN 1004
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 70522
EAN / GTIN 4031405705227
Număr producător 070522
L-Număr L90110 1195
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru cuplarea schelelor de rulare pentru cerințe speciale
  • Fabricat în conformitate cu din EN 1004
  • Poate fi utilizat până la înălțimi de platformă de 3,8 m și lățimi de platformă de 1,35 m.
  • Pentru lățimea platformei de 0,75 m, constând din: 1 placă de picior, 4 cleme cu arc, 2 cadru de balustradă, 2 conectori pentru schele
  • Pentru lățimea platformei de 1,35 m, constând din: 2 trepte, 2 cadru de balustradă, 2 conectori pentru schele
  • Lungime: 0,85 m
  • Termen de livrare: 10 zile lucrătoare
  • Nu este compatibil cu șinele de siguranță

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu, aluminiu turnat sub presiune
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte