Jeu de raccords d'échafaudage pour largeur d'échafaudage 0,75 m

Réf.: 70522
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur 0,85 m
Largeur 0,75 m
Plate-forme disponible oui
Largeur de plate-forme 0,75 m
Norme DIN EN 1004
Type de produit echafaudage

Identification et classification

Référence article 70522
EAN / GTIN 4031405705227
Réf. fabricant 070522
Article hors catalogue L90110 1195
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour l'accouplement d'échafaudages roulants pour des exigences spéciales
  • Fabriqué conformément à la norme DIN en 1004
  • Peut être utilisé jusqu'à des hauteurs de plate-forme de 3,8 m et des largeurs de plate-forme de 1,35 M.
  • Pour une largeur de plate-forme de 0,75 m comprenant: 1 plaque de pied, 4 clips à ressort, 2 châssis de garde-corps, 2 connecteurs d'échafaudage
  • Pour une largeur de plate-forme de 1,35 m comprenant: 2 marchepieds, 2 châssis de garde-corps, 2 connecteurs d'échafaudage
  • Longueur : 0,85 m
  • Délai de livraison: 10 jours ouvrables
  • Non compatible avec les rails de sécurité

Caractéristique(s):

  • Matériau : Aluminium, aluminium moulé sous pression
  • Installation requise : A monter sans outils