Forked clamp tapered

Nr art.: 70441
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 600 mm
Szerokość 50 mm
Wysokość 33 mm
Wysokość odsadzenia 74 mm
Głębokość przesunięcia 20 mm
Szerokość szczeliny 12 mm
Norma DIN 6315 B
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70441
EAN / GTIN 4020772070441
Numer producenta 70441
Numer L L30130 26
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Fork clamp, beveled, tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • B1: 33 *
  • L: 600
  • for
    Insert screw
    metr.: M30
  • for
    Insert screw
    inch: 1 1/4
  • A: 50
  • B2: 74
  • B3: 20
  • B4: 12
  • Weight: 9200 g