{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 600 mm | |
| Breite | 50 mm | |
| Höhe | 33 mm | |
| Höhe Kröpfung | 74 mm | |
| Absatztiefe | 20 mm | |
| Breite Schlitz | 12 mm | |
| Norm | DIN 6315 B | |
| Produktart | Spanneisen |
| Artikelnummer | 70441 | |
| EAN / GTIN | 4020772070441 | |
| Herstellernummer | 70441 | |
| L-Nummer | L30130 26 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |