Clemă furcă, teșită

Cod articol.: 70441
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime 600 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 33 mm
Înălțimea decalajului 74 mm
Adâncimea tocului 20 mm
Lățime fantă 12 mm
Standard DIN 6315 B
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 70441
EAN / GTIN 4020772070441
Număr producător 70441
L-Număr L30130 26
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă furcă, teșită, oțel călit, vopsită.

Caracteristică:

  • B1: 33 *
  • L: 600
  • pentru
    Şurub de strângere
    metr.: M30
  • pentru
    Şurub de strângere
    Inch: 1 1/4
  • A: 50
  • B2: 74
  • B3: 20
  • B4: 12
  • greutate: 9200 g