Abrazadera de horquilla biselada

Número de artículo: 70441
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 600 mm
Anchura 50 mm
Altura 33 mm
Altura acodado 74 mm
Profundidad de escalón 20 mm
Ancho de ranura 12 mm
Norma DIN 6315 B
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 70441
EAN / GTIN 4020772070441
Número del fabricante 70441
Número L L30130 26
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de horquilla, biselada, de acero templado, pintada.

Característica:

  • B1: 33 *
  • L: 600
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M30
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 1 1/4
  • A: 50
  • B2: 74
  • B3: 20
  • B4: 12
  • Peso: 9200 g