Szczypce uniwersalne wanadowe, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami, Długość całkowita: 180mm

Nr art.: 702995 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 284 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia
gładkie
Długość całkowita L
180 mm
Właściwości
Funkcja cięcia
Kształt szczęk
wersja płaska
Położenie szczęk
proste
Wykonanie szczęk
Ząbkowane
Materiał szczęk
stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do
Drut fortepianowy; Drut (twardy)
Średnica maks., Drut fortepianowy
1,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy)
2,2 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą
nie
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Kombinerki
Metoda produkcji
Hartowana; Kute matrycowo
Norma
DIN ISO 5746
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 702995 180
EAN / GTIN 4045197887320
Numer producenta 702995 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego.
Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.