Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 702995 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 681 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank
Länge gesamt L 180 mm
Eigenschaften Schneidfunktion
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
geeignet für Pianodraht; Draht (hart)
Durchmesser max., Pianodraht 1,8 mm
Durchmesser max., Draht (hart) 2,2 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder nein
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Herstellungsverfahren gehärtet; gesenkgeschmiedet
Norm DIN ISO 5746
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 702995 180
EAN / GTIN 4045197887320
Herstellernummer 702995 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.