Pince universelle en vanadium, non revêtue, avec gaine multimatière., Longueur totale: 180mm

Réf.: 702995 180
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 923 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Surface sans revêtement
Longueur totale L 180 mm
Caractéristiques fonction de coupe
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Pour corde à piano; fil (dur)
diamètre max., corde à piano 1,8 mm
diamètre max., fil (dur) 2,2 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture non
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Procédé de fabrication forgeage; trempage
Norme DIN ISO 5746
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 702995 180
EAN / GTIN 4045197887320
Réf. fabricant 702995 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également aux cordes à piano.
Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.