{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 1,8 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Leuan ominaisuus | sisäpuolinen hammastus | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC), muottiintaottu pihtirunko. | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 702995 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887320 |