Kombinerki chromowane, uchwyt z nasadkami, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 701601 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KNIPEXtend
długość całkowita 140 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 1,8 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
cechy szczęk ząbkowane
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowana
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701601 140
EAN / GTIN 4003773039730
Numer producenta 03 05 140
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.

Wskazówka:

Poprzedni model nr 701600 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.