{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy) | |
| Średnica maks., Drut (średnio twardy) | 3,4 mm | |
| Średnica maks., Drut (twardy) | 2,2 mm | |
| Skos ostrza | Boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 701601 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773034933 | |
| Numer producenta | 03 05 180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |