Kombinerki chromowane, uchwyt z nasadkami, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 701601 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 200 mm
Seria KNIPEXtend
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 3,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 2,5 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Norma DIN ISO 5746
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701601 200
EAN / GTIN 4003773041146
Numer producenta 03 05 200
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.

Wskazówka:

Poprzedni model nr 701600 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.