Młotek do wygładzania i wygładzania, średnica głowicy 30/40 mm, długość 300 mm

Nr art.: 70130002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
masa całkowita 516 g
Długość całkowita 300 mm
Opakowanie luzem
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Kształt obucha kształt okrągły
Wymiary obucha kształt okrągły
Średnica głowicy D 30 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Długość bijaka 155 mm
Osłona trzonka nie
Długość, Trzonek 300 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia, Trzonek wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70130002
EAN / GTIN 4018754041107
Numer producenta 70130002
Numer L L60010 2530
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • 2 okrągłe tory o różnych średnicach
  • z trzonkiem z drewna hikory

Cecha szcz.:

  • powierzchnia bicia: 30/40 mm
  • Średnica (mm): 30/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 155 mm
  • Długość w mm (L): 300 mm
  • Masa: 516 g