Glava kladiva za odstranjevanje zob in končno obdelavo d.30/40mm d.300mm

Št. art.: 70130002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Skupna masa 0,516 g
Skupna dolžina 300 mm
Embalaža ohlapno
Material, glava jeklo
Površina lakirano
Oblika pete okroglo
Mere pete okroglo
Premer glave D 30 mm
Udarna površina gladko
Dolžina glave 155 mm
Zaščita za ročaj ne
Dolžina, roč. 300 mm
Material, roč. Hikorijev les
Površina naravno
Vrsta izdelka kladivo, nespecificirano
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70130002
EAN/GTIN 4018754041107
Številka proizvajalca 70130002
L-število L60010 2530
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • 2 okrogli tirnici različnih premerov
  • z ročajem iz hikorja

Lastnosti:

  • Udarna površina: 30/40 mm
  • Premer (mm): 30/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 155 mm
  • Dolžina mm (L): 300 mm
  • Masa: 516 g