Marteau de débosselage et de finition Tête-D.30/40mm L.300mm

Réf.: 70130002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Poids total 516 g
Longueur totale 300 mm
Emballage En vrac
Matériau tête acier
Surface avec vernis
Forme de la face forme ronde
Dimensions de la face forme ronde
Diamètre de tête D 30 mm
Surface de frappe aspect lisse
Longueur tête 155 mm
Protection du manche non
Longueur, manche 300 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Surface, manche couleur naturelle
Type de produit marteau non spécifié
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 70130002
EAN / GTIN 4018754041107
Réf. fabricant 70130002
Article hors catalogue L60010 2530
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • 2 pistes rondes de diamètres différents
  • avec manche en hickory

Caractéristique(s):

  • Surface de frappe: 30/40 mm
  • Diamètre (mm): 30/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 155 mm
  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Poids: 516 g