{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Greutate totală | 516 g | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Material cap | oțel | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Forma suprafeţei de lovire | rotund | |
| Dimensiuni șine | rotund | |
| Diametrul capului D | 30 mm | |
| Suprafață de impact | lis | |
| Lungimea capului | 155 mm | |
| Protecţie coadă | nu | |
| Lungime, Coadă | 300 mm | |
| Material, Coadă | Lemn Hickory | |
| Suprafaţă, Coadă | natur | |
| Tip produs | ciocan nespecificat | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 70130002 | |
| EAN / GTIN | 4018754041107 | |
| Număr producător | 70130002 | |
| L-Număr | L60010 2530 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |