• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausbeul- u.Schlichthammer Kopf-D.30/40mm L.300mm

Artikel-Nr.: 70130002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Gewicht gesamt 516 g
Länge gesamt 300 mm
Verpackung lose
Material Kopf Stahl
Oberfläche lackiert
Bahnform rund
Bahnabmaße rund
Durchmesser Kopf D 30 mm
Schlagfläche glatt
Länge Kopf 155 mm
Stielschutz nein
Länge, Stiel 300 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Oberfläche, Stiel natur
Produktart Hammer unspezifiziert
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70130002
EAN / GTIN 4018754041107
Herstellernummer 70130002
L-Nummer L60010 2530
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • 2 runde Bahnen mit unterschiedlichen Durchmessern
  • mit Hickory-Stiel

Merkmal:

  • Schlagfläche: 30/40 mm
  • Durchmesser (mm): 30/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 155 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 516 g