koło wentylowane

Nr art.: 70107
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość piasty 75 mm
Średnica otworu 25 mm
Ułożyskowanie koła Łożysko rolkowe
Wysokość 260 mm
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Promień
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki Opony pneumatyczne
Kolor ogumienia czarny
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Nośność sztuki 200 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70107
EAN / GTIN 4017976701073
Numer producenta 70107
Numer L L90070 235
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Czarne opony na felgach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85
  • Opony: Blok 2 PR
  • felga: Tworzywo sztuczne, kolor czerwony
  • ułożyskowanie koła: łożysko toczne
  • Długość piasty (mm): 75 przesuniętych
  • Średnica otworu (mm): 25