Hjul med luftdæk

Art.-nr.: 70107
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Navlængde 75 mm
Boringsdiameter 25 mm
Hjulleje rulleleje
Konstruktionshøjde 260 mm
Farve rød
Produkttype hjul
Udvendig diameter, hjul/rulle 260 mm
Bredde, hjul/rulle 85 mm
Materiale, hjul/rulle luftdæk
Farve, dæk sort
Materiale, fælge kunststof
Bæreevne pr. stk. 200 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70107
EAN/GTIN 4017976701073
Producentnummer 70107
L-nummer L90070 235
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Sorte luftdæk på plastfælge, nav med rullelejer.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 200
  • Hjulstørrelse (mm): 260 x 85
  • Dæk: Block 2 PR
  • Fælg: rød plast
  • Hjulleje: rulleleje
  • Navlængde (mm): 75 offset
  • Bore-Ø (mm): 25