Roți cu anvelope pneumatice

Cod articol.: 70107
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime butuc 75 mm
Diametru alezaj 25 mm
Rulmentul roții Rulmenți cu role
Înălţimea constructivă 260 mm
Culoarea roşu
Tip produs Roată
Diametru exterior roată/rolă 260 mm
Lățime roată/rolă 85 mm
Material roată/rolă Echipare cu anvelope
Culoare anvelopă negru
Material jantă plastic
Capacitate portantă per bucată 200 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 70107
EAN / GTIN 4017976701073
Număr producător 70107
L-Număr L90070 235
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Anvelope pneumatice negre pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85
  • Pneuri: Block 2 PR
  • Jantă: plastic roșu
  • Rulment de roată: Rulment cu role
  • Lungimea butucului (mm): 75 offset
  • Ø alezaj (mm): 25