• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Zračno kolo

Št. art.: 70107
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Dolžina pesta 75 mm
Premer izvrtine 25 mm
Kolesni ležaj kotalni ležaj
Višina izvedbe 260 mm
Barva rdeča
Vrsta izdelka kolo
Zunanji premer kolesa/valja 260 mm
Širina kolesa/valja 85 mm
Material, kolesce/valj pnevmatike
Barva pnevmatik črna/o
Material, platišče umetne mase
Nosilnost na kos 200 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70107
EAN/GTIN 4017976701073
Številka proizvajalca 70107
L-število L90070 235
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Črne pnevmatike na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 200
  • Velikost kolesa (mm): 260 x 85
  • Pnevmatike: Block 2 PR
  • Obroč: rdeča plastika
  • Kolesni ležaj: valjčni ležaj
  • Dolžina pesta (mm): 75 zamik
  • IzvrtinaØ (mm): 25