Roue gonflable

Réf.: 70107
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur de moyeu 75 mm
Diamètre d’alésage 25 mm
Position des roues roulement à rouleaux
Hauteur 260 mm
Couleur Rouge
Type de produit roue
Diamètre extérieur roue/roulette 260 mm
Largeur roue/roulette 85 mm
Matériau roue/roulette bandage pneumatique
Couleur bandage noir
Matériau jante plastique
Charge admissible par pièce 200 kg

Identification et classification

Référence article 70107
EAN / GTIN 4017976701073
Réf. fabricant 70107
Article hors catalogue L90070 235
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Roue gonflable montée sur jante en plastique, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 200
  • Roues (mm): 260 x 85
  • Type de pneu: Crampons 2 PR
  • Jante: plastique rouge
  • Roulement: à rouleaux
  • Longueur moyeu (mm): 75 décalé
  • Alésage (mm): 25