JHP COPPER SEAL 5/16″-2.5 Miedziany pierścień uszczelniający do chłodzenia wysokociśnieniowego

Nr art.: 7006984
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria JHP COPPER SEAL
Oznaczenie producenta Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa
Średnica D 8 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość L 2,5 mm
Szerokość B 9,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7006984
EAN / GTIN 7291075335408
Numer producenta 7006984
Numer L L24000 61

Opis

Opis:

  • USZCZELKA MIEDZIANA JHP 5/16″-2,5

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 2,5 mm
  • Średnica wewnętrzna (DINN) 8 mm
  • Średnica zewnętrzna (DIOUT) 9,4 mm