JHP COPPER SEAL 5/16″-2.5 Kobberforseglingsring til højtrykskøling

Art.-nr.: 7006984
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie JHP COPPER SEAL
Producentbetegnelse Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Produkttype Kølemiddeldyse
Diameter D 8 mm
Indvendig køling ja
Længde L 2,5 mm
Bredde B 9,4 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7006984
EAN/GTIN 7291075335408
Producentnummer 7006984
L-nummer L24000 61

Betegnelse

Beskrivelse:

JHP KOBBERTÆTNING 5/16″-2,5

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 2,5 mm
  • Diameter indvendig (DINN) 8 mm
  • Diameter udvendig (DIOUT) 9,4 mm