JHP COPPER SEAL 5/16″-2.5 High-Pressure Copper Seal

Réf.: 7006984
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série JHP COPPER SEAL
Référence fabricant Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Type de produit Buse d’arrosage
Diamètre D 8 mm
Arrosage interne oui
Longueur L 2,5 mm
Largeur B 9,4 mm

Identification et classification

Référence article 7006984
EAN / GTIN 7291075335408
Réf. fabricant 7006984
Article hors catalogue L24000 61

Description

Description:

Accessoires de lubrification

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 2.5 mm
  • Diameter Inner (DINN) 8 mm
  • Diameter Outer (DIOUT) 9.4 mm