JHP COPPER SEAL 5/16″-2.5 JHP COPPER SEAL 1/8″ Měděný těsnicí kroužek pro vysokotlaké chlazení

Artiklové číslo: 7006984
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada JHP COPPER SEAL
Označení výrobce Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek
Průměr D 8 mm
Vnitřní chlazení ano
Délka L 2,5 mm
Šířka B 9,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7006984
EAN / GTIN 7291075335408
Číslo výrobce 7006984
L-číslo L24000 61

Popis

Popis:

MĚDĚNÉ TĚSNĚNÍ JHP 5/16″ -2,5

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 2.5 mm
  • Vnitrní prumer (DINN) 8 mm
  • Vnejší prumer (DIOUT) 9.4 mm