JHP COPPER SEAL 5/16″-2.5 Guarnizione in rame

Codice art.: 7006984
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie JHP COPPER SEAL
Denominazione originale prodotto Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Tipo di prodotto Ugello refrigerante
Diametro D 8 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante si
Lunghezza L 2,5 mm
Larghezza B 9,4 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7006984
EAN / GTIN 7291075335408
Codice del produttore 7006984
Numero-L L24000 61

Descrizione

Description:

Cooling System Accessories

Feature:

  • Body Length (LB) 2.5 mm
  • Diameter Inner (DINN) 8 mm
  • Diameter Outer (DIOUT) 9.4 mm