JHP COPPER SEAL 5/16″ miedziany pierścień uszczelniający do chłodzenia wysokociśnieniowego

Nr art.: 7006719
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria JHP COPPER SEAL
Oznaczenie producenta Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa
Średnica D 8,15 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość L 1,35 mm
Szerokość B 11,9 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7006719
EAN / GTIN 7291075335392
Numer producenta 7006719

Opis

Opis:

  • USZCZELKA MIEDZIANA JHP 5/16″

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 1,35 mm
  • Średnica wewnętrzna (DINN) 8,15 mm
  • Średnica zewnętrzna (DIOUT) 11,9 mm