JHP COPPER SEAL 5/16″ High-Pressure Copper Seal

Réf.: 7006719
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série JHP COPPER SEAL
Référence fabricant Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Type de produit Buse d’arrosage
Diamètre D 8,15 mm
Arrosage interne oui
Longueur L 1,35 mm
Largeur B 11,9 mm

Identification et classification

Référence article 7006719
EAN / GTIN 7291075335392
Réf. fabricant 7006719

Description

Description:

Accessoires de lubrification

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 1.35 mm
  • Diameter Inner (DINN) 8.15 mm
  • Diameter Outer (DIOUT) 11.9 mm