JHP COPPER SEAL 5/16″ Bakreni tesnilni obroč za visokotlačno hlajenje

Št. art.: 7006719
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija JHP COPPER SEAL
Oznaka proizvajalca Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Vrsta izdelka Šoba za hladilno sredstvo
Premer 8,15 mm
Notranje hlajenje Da
Dolžina 1,35 mm
Širina 11,9 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7006719
EAN/GTIN 7291075335392
Številka proizvajalca 7006719

Opis

Opis:

JHP BAKRENO TESNILO 5/16″

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 1,35 mm
  • Notranji premer (DINN) 8,15 mm
  • Zunanji premer (DIOUT) 11,9 mm