JHP COPPER SEAL 5/16″ High-Pressure Copper Seal

Artikelnummer: 7006719
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7006719
EAN/GTIN 7291075335392
Nummer fabrikant 7006719
L-nummer L24000 59

Omschrijving

Omschrijving:

JHP KOPEREN AFDICHTING 5/16″

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 1,35 mm
  • Binnendiameter (DINN) 8,15 mm
  • Diameter buitenzijde (DIOUT) 11,9 mm