JHP COPPER SEAL 5/16″ Inel de etanșare din cupru pentru răcire la presiune ridicată

Cod articol.: 7006719
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie JHP COPPER SEAL
Denumirea producătorului Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Tip produs Duză cu lichid de răcire
Diametru D 8,15 mm
Răcire interioară da
Lungime L 1,35 mm
Lăţime B 11,9 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7006719
EAN / GTIN 7291075335392
Număr producător 7006719

Descriere

Descriere:

Inel de etanșare din cupru pentru răcire la presiune ridicată

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 1.35 mm
  • Diametru interior (DINN): 8.15 mm
  • Diametru exterior (DIOUT): 11.9 mm