• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Podkładka

Nr art.: 7005659
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rozmiar śrub M8
Powierzchnia gładkie
Rodzaj produktu Podkładka
Średnica zewnętrzna 14,5 mm
Średnica wewnętrzna min. d1 8 mm
Grubość 1,5 mm
Norma DIN 125 A
Materiał stal stopowa
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7005659
EAN / GTIN 7291075492736
Numer producenta 7005659
Numer L L24000 792

Opis

Opis:

  • Podkładka PODKŁADKA PŁASKA M8 DIN125A SS