{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiune șuruburi | M8 | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Tip produs | Şaibă | |
| Diametru exterior | 14,5 mm | |
| Diametru interior min. d1 | 8 mm | |
| Concentrație | 1,5 mm | |
| Standard | DIN 125 A | |
| Material | oţel superior | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 7005659 | |
| EAN / GTIN | 7291075492736 | |
| Număr producător | 7005659 | |
| L-Număr | L24000 792 |