{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost šroubů | M8 | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Druh produktu | Podložka | |
| Průměr vnější | 14,5 mm | |
| Vnitřní průměr min. d1 | 8 mm | |
| Tloušťka | 1,5 mm | |
| Norma | DIN 125 A | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 7005659 | |
| EAN / GTIN | 7291075492736 | |
| Číslo výrobce | 7005659 | |
| L-číslo | L24000 792 |