• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

FLAT WASHER M8 DIN125A SS Unterlegscheibe

Artikel-Nr.: 7005659

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Größe Schrauben M8
Oberfläche blank
Produktart Unterlegscheibe
Durchmesser außen 14,5 mm
Durchmesser innen min. d1 8 mm
Stärke 1,5 mm
Norm DIN 125 A
Material Edelstahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7005659
EAN / GTIN 7291075492736
Herstellernummer 7005659
L-Nummer L24000 792

Beschreibung

Beschreibung:

Unterlegscheibe FLAT WASHER M8 DIN125A SS