• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

FLAT WASHER M8 DIN125A SS Rondelle plate d'étanchéité

Réf.: 7005659
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Taille des vis M8
Surface sans revêtement
Type de produit rondelle
Diamètre extérieur 14,5 mm
Diamètre intérieur min. d1 8 mm
Epaisseur 1,5 mm
Norme DIN 125 A
Matériau acier inoxydable
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7005659
EAN / GTIN 7291075492736
Réf. fabricant 7005659
Article hors catalogue L24000 792

Description

Description:

Rondelle plate d'étanchéité FLAT WASHER M8 DIN125A SS