{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| średnica końcówki | 1,25 mm; 1,8 mm | |
| Norma | DIN 5254; DIN 5256 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Liczba narzędzi | 8 szt. | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Materiał ostrza | Stal specjalna | |
| Możliwość użycia do | Zewnętrzne pierścienie osadcze; Wewnętrzne pierścienie osadcze | |
| Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze | 12 mm | |
| Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 10 mm | |
| Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze | 60 mm | |
| Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 60 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 700155 8 | |
| EAN / GTIN | 4003773050131 | |
| Numer producenta | 00 21 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |