Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych, liczba szczypiec: 8

Nr art.: 700156 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
214 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba szczypiec Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość Zestaw / asortyment
średnica końcówki 1,25 mm; 1,8 mm
Norma DIN 5254; DIN 5256
Opakowanie luzem
Liczba narzędzi 8 szt.
Kształt szczęk spiczasta
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Materiał ostrza Stal specjalna
Możliwość użycia do Zewnętrzne pierścienie osadcze; Wewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze 12 mm
Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze 10 mm
Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze 60 mm
Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze 60 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Metoda produkcji Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 700156 8
Numer producenta 700156 8

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute, końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione, wprasowane w korpus szczypiec. Szczypce czarne, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Przegub szczypiec do pierścieni osadczych zewnętrznych ze sprężyną rozwierającą.

Zaleta:

Zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, nawet 10-krotnie większa trwałość w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Norma:

DIN 5256 C i D − do wewnętrznych pierścieni osadczych.
DIN 5254 A i B − do zewnętrznych pierścieni osadczych.

W dostawie:

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719790, rozm. J1; J2; J11; J21.
Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719890, rozm. A1; A2; A11; A21.

Wskazówka:

Asortyment z walizką patrz nr 700155, wielk. 8