Præcisions-låseringstangsortiment til indvendige og udvendige ringe, Antal tænger: 8

Art.-nr.: 700155 8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal tænger Sæt pris 8 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Präzisions-Sicherungsringzangen-Sortiment für Innen- und Außenringe
Emballage Kunststofkuffert
Farve rød; sort
Antal værktøjer 8 stk.
Form, spids spids
Position, spids lige
Materiale, spids specialstål
Egnet til Udvendige låseringe; Indvendige låseringe
Diameter, min., Indvendige låseringe 12 mm
Diameter, min., Udvendige låseringe 10 mm
Diameter, maks., Indvendige låseringe 60 mm
Diameter, maks., Udvendige låseringe 60 mm
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering nej
Med returfjeder ja
Form, DIN 5256 form C
Brug af låsering, DIN 5256 til indvendige låseringe
Brug af låsering, DIN 5254 til udvendige låseringe
Til diameter min., til indvendige låseringe 12 mm
Til diameter min., til udvendige låseringe 10 mm
Til diameter maks., til indvendige låseringe 60 mm
Til diameter maks., til udvendige låseringe 60 mm
Materiale, greb kunststof
Indhold set
Produkttype låseringstang
Materiale krom-vanadium-stål
Fremstillingsproces sænksmedet
Standard DIN 5254; DIN 5256
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 700155 8
EAN/GTIN 4003773050131
Producentnummer 00 21 25
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Greb og led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden. Tang sort, hoved slebet, greb overtrukket med kunststof.
Yderringstængernes led med integreret åbnefjeder.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Norm:

DIN 5256 C og D − til indvendige låseringe.
DIN 5254 A og B − til udvendige låseringe.

Leveringsomfang:

1 låseringstang nr. 719790 af hver str. J1; J2; J11; J21.
1 låseringstang nr. 719890 af hver str. A1; A2; A11; A21.

Bemærk:

Sortiment uden kuffert se nr. 700156 str. 8