Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče za notranje in zunanje varnostne obroče, Število klešč: 8

Št. art.: 700155 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število klešč Nastavi ceno 8 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Manufacturer’s designation Präzisions-Sicherungsringzangen-Sortiment für Innen- und Außenringe
Packaging plastic case
Colour red; black
Number of tools 8 pcs.
Shape of tip pointed
Position of tip straight
Material of point special steel
Suitable for External circlips; Internal circlips
Min. diameter, Internal circlips 12 mm
Min. diameter, External circlips 10 mm
Max. diameter, Internal circlips 60 mm
Max. diameter, External circlips 60 mm
Type of joint box joint
Steps for fine adjustment no
With return spring yes
Shape, DIN 5256 form C
Use for retaining ring, DIN 5256 for internal circlips
Use for retaining ring, DIN 5254 for external circlips
For min. diameter, for internal circlips 12 mm
For min. diameter, for external circlips 10 mm
For max. diameter, for internal circlips 60 mm
For max. diameter, for external circlips 60 mm
Material, handle plastic
Content set
Type of product circlip pliers
Material chromium vanadium steel
Manufacturing processes drop forged
Standard DIN 5254; DIN 5256
Handle handle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 700155 8
EAN/GTIN 4003773050131
Številka proizvajalca 00 21 25
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet, Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet, in den Zangenkörper eingepresst. Zange schwarz, Kopf geschliffen, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Gelenk der Außenringzangen mit integrierter Öffnungsfeder.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.
DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Lieferumfang:

Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719790 Gr. J1; J2; J11; J21.
Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719890 Gr. A1; A2; A11; A21.

Hinweis:

Sortiment ohne Koffer siehe Nr. 700156 Gr. 8

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript