Elastyczne zapięcie na rzepy 3M™ Dual Lock™, seria SJ354, SJ354X, czarne, 25 mm x 5 m, 5,7 mm, 40 elementów/cm², do użytku wewnątrz, pojemnik z dozownikiem

Nr art.: 7000145978
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 3M™ Dual Lock™ SJ354-Serie
Oznaczenie producenta 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Druckverschlussband SJ3540
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedyncza część
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża PE
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Odporność na temperaturę od -30 stopni
Odporność na temperaturę do 50 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość L 5 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 5,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000145978
EAN / GTIN 04001895502378
Numer producenta 7000145978
Numer L L01310 3
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna 3M™ Dual Lock™ SJ3540 jest przeznaczona do mocowania na wielu materiałach z tworzyw sztucznych (akryl, poliwęglan i AS), powierzchniach lakierowanych proszkowo oraz materiałach o niskiej energii powierzchniowej (polipropylen i polietylen). Ta poliolefinowa taśma samoprzylepna posiada 40 wypukłości na cm² oraz warstwę kleju z syntetycznego kauczuku wrażliwego na nacisk na odwrocie. W przypadku tej taśmy z zamknięciem na docisk po 1000 cykli otwierania i zamykania zachowuje się co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie, co zapewnia jej niezawodność przez dłuższy czas. Produkt ten zapewnia długotrwałą odporność na temperatury do 50°C (70°C przez krótki czas) i jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Czarny
  • Grubość w stanie zamkniętym [mm]: 6,8 ± 15%
  • Klej: kauczuk
  • Cykle otwierania i zamykania: Do 1 000
  • Zakres temperatury zastosowania: od -30°C do 50°C

Zaleta:

  • Czarna taśma samoprzylepna z zapięciem na rzepy w kształcie grzybków i wrażliwym na nacisk klejem z kauczuku syntetycznego na odwrocie
  • Wersja z 40 głowicami na cm² może być łączona z elementami współpracującymi o gęstości 26, 40 lub 62 głowic na cm²; słyszalne zatrzasnięcie
  • Przeznaczony do klejenia na różnych tworzywach sztucznych, powierzchniach lakierowanych proszkowo oraz innych materiałach o niskiej energii powierzchniowej
  • Po 1000 cykli otwierania i zamykania zachowuje się co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie
  • Wysoka odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich
  • Nadaje się do zastosowań wewnętrznych

Zalecenie:

  • Do mocowania osłon i płyt maskujących
  • Oznakowanie wnętrz
  • Elementy dekoracyjne
  • Ścianki działowe do biur
  • Do umieszczania grafik
  • klapy rewizyjne
  • Pojazdy specjalistyczne (mocowania wewnątrz pojazdu)
  • Profile w kształcie litery L, półki z możliwością zmiany położenia
  • Do zawieszania tablic informacyjnych