• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354-Serie, SJ354X, Schwarz, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Innenbereich, Spendebox

Artikel-Nr.: 7000145978
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ Dual Lock™ SJ354-Serie
Herstellerbezeichnung 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Druckverschlussband SJ3540
Farbe schwarz
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PE
Klebemasse Synthesekautschuk
Temperaturbeständig von -30 Grad
Temperaturbeständig bis 50 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen
Länge L 5 m
Breite B 25 mm
Stärke S 5,7 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000145978
EAN / GTIN 04001895502378
Herstellernummer 7000145978
L-Nummer L01310 3
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540 ist zur Befestigung auf vielen Kunststoffmaterialien (Acryl, Polycarbonat und AS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen und Polyethylen) ausgelegt. Dieses Polyolefin-Druckverschlussband ist mit 40 Köpfen pro cm² und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite ausgestattet. Bei diesem Druckverschlussband sind nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben, sodass die Zuverlässigkeit länger gewährleistet ist. Dieses Produkt bietet langfristige Beständigkeit gegenüber Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig) und ist nur für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz
  • Dicke in geschlossenem Zustand [mm]: 6,8 ± 15%
  • Klebstoff: Kautschuk
  • Öffnen-Schließen-Zyklen: Bis zu 1.000
  • Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis 50 °C

Vorteil:

  • Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite
  • Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
  • Konzipiert zur Verklebung auf verschiedenen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie
  • Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
  • Hohe Soforthaftung
  • Geeignet für Innenanwendungen

Empfehlung:

  • Zur Befestigung von Blenden und Abdeckplatten
  • Beschilderung von Innenräumen
  • Dekorelemente
  • Bürotrennwände
  • Zum Anbringen von Grafiken
  • Revisionsklappen
  • Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum)
  • L-Profile, repositionierbare Regalbretter
  • Zum Aufhängen von Beschilderungen