Système de fixation amovible 3M™ Dual-Lock™ SJ3540 Twin Pack, Noir, 25.4 mm x 25 mm, 5.7 mm

Réf.: 7000145978
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Dual Lock™ SJ354-Serie
Référence fabricant 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Druckverschlussband SJ3540
Couleur noir
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat PE
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures min. -30 degrés
Résistance aux températures max. 50 degrés
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques elimination sans résidus
Longueur L 5 m
Largeur B 25 mm
Epaisseur S 5,7 mm

Identification et classification

Référence article 7000145978
EAN / GTIN 04001895502378
Réf. fabricant 7000145978
Article hors catalogue L01310 3
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

L'attache refermable SJ3540 Dual Lock ™ SJ3540 est conçue pour être utilisée avec de nombreux plastiques (acrylique, polycarbonate et AS), peintures à revêtement de poudre et matériaux à faible énergie de surface (polypropylène et polyéthylène). Il s’agit d’un système de fixation en polyoléfine de densité de tige de type 250 renforcé d’un adhésif à base de caoutchouc. Notre attache a une durée de vie de fermeture de 1000 fois avant de perdre 50% de sa résistance à la traction initiale, ce qui la rend plus fiable. Ce produit présente des performances à basse température, avec une résistance à la température allant jusqu'à + 50 ° C à long terme (+70 ° C à court terme), et est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Noir
  • Épaisseur une fois assemblé [mm]: 6,8 ± 15 %
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Nombre possible de fermetures: Jusqu'à 1000
  • Plage de température: 49 °C

Avantage(s):

  • Tiges en forme de champignon, à dos lisse sans adhésif
  • Le type 250 correspond au type 170, 250 ou 400.
  • Se ferme avec un déclic audible
  • Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène
  • Fermeture solide sécurisée avec un déclic audible, vérifiant la fermeture
  • Bonne adhésion sur les surfaces difficiles à coller (basse énergie : Polyéthylène, Polypropylène…)

Recommandation(s):

  • Fixation de panneaux et de plaques de protection
  • Décoration intérieure
  • Éléments de décoration
  • Cloisons de bureau
  • Fixation d'éléments graphiques
  • Trappes d'accès
  • Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs)
  • Bordures de support en L, étagères repositionnables
  • Enseignes suspendues