{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 3M™ Dual Lock™ SJ354-Serie | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Druckverschlussband SJ3540 | |
| Colore | nero | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Es. unilaterale | |
| Materiale di supporto | PE | |
| Adesivo | Gomma sintetica | |
| Resistente a temperature min. | -30 grado | |
| Resistente a temperature max. | 50 grado | |
| Campo di applicazione | Campo interno | |
| Applicazione | Fissare; Incollare; Montaggio | |
| Caratteristiche | Rimozione priva di residui | |
| Lunghezza | 5 m | |
| Larghezza | 25 mm | |
| Spessore | 5,7 mm |
| Codice articolo | 7000145978 | |
| EAN / GTIN | 04001895502378 | |
| Codice del produttore | 7000145978 | |
| Numero-L | L01310 3 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |