3M™ Dual Lock™ Fermoar recondiționabil SJ354X, negru, 25 mm x 5 m, 5,7 mm, pachet dublu de pătrate, PN34517

Cod articol.: 7000145978
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăți
  • Pași de comandă: 4 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Dual Lock™ SJ354-Serie
Denumirea producătorului 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Druckverschlussband SJ3540
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază PE
Adeziv Cauciuc de sinteză
Rezistență la temperatură min. -30 grade
Rezistență la temperatură max. 50 grade
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 5 m
Lăţime B 25 mm
Concentrație S 5,7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000145978
EAN / GTIN 04001895502378
Număr producător 7000145978
L-Număr L01310 3
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de eliberare a presiunii 3M™ Dual Lock™ SJ3540 este concepută pentru atașarea la multe materiale plastice (acrilic, policarbonat și AS), suprafețe acoperite cu pulbere și materiale energetice de suprafață joasă (polipropilenă și polietilenă). Această bandă de închidere cu presiune poliolefină este echipată cu 40 capete pe cm² și un adeziv sintetic din cauciuc sensibil la presiune pe spate. După 1.000 cicluri de închidere, această curea de închidere sub presiune păstrează încă cel puțin 50% din rezistența inițială la tracțiune, asigurând o fiabilitate mai lungă. Acest produs oferă rezistență pe termen lung la temperaturi de până la 50°C (70°C pe termen scurt) și este conceput numai pentru utilizare în interior.

Caracteristică:

  • Culoarea: Negru
  • Grosimea în stare închisă [mm]: 6,8 ± 15%
  • adeziv: Cauciuc
  • Cicluri de deschidere-închidere: Până la 1.000
  • Domeniu termic de utilizare: -30 °C până la 50 °C

Avantaj:

  • Bandă neagră de închidere cu capse în formă de ciupercă și un adeziv sintetic din cauciuc sensibil la presiune pe spate
  • Versiunea cu 40 capete pe cm² poate fi combinată cu omologii cu 26, 40 sau 62 capete pe cm²; capse sonore
  • Conceput pentru lipirea la diverse materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și alte materiale cu energie scăzută a suprafeței
  • După 1.000 cicluri de deschidere-închidere, cel puțin 50% din rezistența inițială la tracțiune este încă prezentă
  • Răspundere imediată ridicată
  • Potrivit pentru aplicații de interior

Recomandare:

  • Utilizat pentru atașarea panourilor și a plăcilor de acoperire
  • Semnalizare interioară
  • Elemente decorative
  • Partiții de birou
  • Pentru atașarea graficelor
  • Clapete de inspecție
  • Vehicule speciale (dispozitive de fixare interne)
  • Profile L, rafturi repoziționabile
  • Pentru agățarea semnalelor