3M™ PPS™ Tlaková náplast pro pistoli 3M™ Accuspray™ s tlakovým kelímkem, malá, 170 ml, 16121

Artiklové číslo: 7000119727
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada PPS
Označení výrobce 3M™ PPS™ Druckbecker für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole
Druh produktu Tlakový rozprašovač
Objem 0,17 l
Vhodné pro Agresivní kapaliny
Vlastnosti Se stříkací pistolí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000119727
EAN / GTIN 00051131161214
Číslo výrobce 7000119727
L-číslo L01130 109940
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tlaková kádinka 3M™ PPS™ je vhodná pro viskózní materiály s vysokou viskozitou. Tento výrobek se používá hlavně pro aplikace materiálů s vysokou viskozitou (např. ochrana proti nárazu kamene). S touto technologií je vnitřní hrneček dodatečně natlakován. S PPS tlakovými kalíškovými systémy můžete přizpůsobit aplikaci s nejmenšími nastaveními různým texturám povlaku, například k dosažení vynikající povrchové struktury.

Výhoda:

  • Pro podporu víček PPS a vnitřních pohárků pro systém tlakových hrnečků PPS
  • Jednoduchá reprodukce různých nátěrových konstrukcí
  • Výhody systému PPS™ také při aplikaci ochranných nátěrů
  • Ideální pro širokou škálu materiálů od kapaliny až po vysoce viskózní (viskózní).